カテゴリ
- 制御機器(27)
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- パナソニックコネクト(66)
- ダイヘン(47)
- メディアカバーマーケット(17)
- ユニケース(15)
- ヤマト産業(12)
- トーキン(11)
- 近江精機(11)
- Optiline(オプティライン)(9)
- ホンダ(8)
- エレコム(7)
- TRUSCO(5)
- ユタカ(Crown)(4)
- ラムマウント(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- デュエル(3)
- オーツカ光学(2)
- 日酸TANAKA(2)
- マイト工業株式会社(2)
- ブランドをもっと見る
「mag002」の検索結果
特価

オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1面5日以内出荷から6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2)
テンパール工業¥43,980~税込¥48,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)
テンパール工業¥34,980~税込¥38,478~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN2TU-)
テンパール工業¥99,980~税込¥109,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱分電盤縦(mm)320分岐回路数(1系統)8/(2系統)6予備回路数1系統/6、2系統/8主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)
テンパール工業¥48,980~税込¥53,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-T2NP)
テンパール工業¥47,980~税込¥52,778~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)
テンパール工業¥53,980~税込¥59,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3)
テンパール工業¥58,980~税込¥64,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2)
テンパール工業¥59,980~税込¥65,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)
テンパール工業¥52,980~税込¥58,278~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A2)
テンパール工業¥47,980~税込¥52,778~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4)
テンパール工業¥52,980~税込¥58,278~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2A3)
テンパール工業¥49,980~税込¥54,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数2
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4)
テンパール工業¥65,980~税込¥72,578~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)
テンパール工業¥69,980~税込¥76,978~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付縦(mm)320予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP)
テンパール工業¥76,980~税込¥84,678~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)
テンパール工業¥74,980~税込¥82,478~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2NP)
テンパール工業¥68,980~税込¥75,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光システム用縦(mm)320予備回路数1
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4E4)
テンパール工業¥98,980~税込¥108,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4)
テンパール工業¥96,980~税込¥106,678~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2E4)
テンパール工業¥95,980~税込¥105,578~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3
パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム
テンパール工業¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様エコキュート+IHクッキングヒーター色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)
テンパール工業¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN-)
テンパール工業¥59,980~税込¥65,978~1面6日以内出荷形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱分電盤縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-E34)
テンパール工業¥86,980~税込¥95,678~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-)
テンパール工業¥48,980~税込¥53,878~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-D2106)
テンパール工業¥99,980税込¥109,9781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320横(mm)789分岐回路数(電灯)18/(蓄熱)6予備回路数電灯/2、蓄熱/0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-G21-)
テンパール工業¥93,980~税込¥103,378~1面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320横(mm)789予備回路数電灯/2、蓄熱/0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
テンパール工業¥46,980~税込¥51,678~1台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ENE・FARM 家庭用燃料電池システム 【受注生産品】
テンパール工業¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷仕様家庭用燃料電池システム種別扉付型式MAG-FC2質量(kg)4.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用燃料電池システム)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】
テンパール工業¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷仕様ガス発電・給温暖・冷房システム種別扉付型式MAG-GS2質量(kg)4.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用ガス発電・給温暖房機)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥64,980~税込¥71,478~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム+感震機能付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台30日以内出荷仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)