カテゴリ
- 制御機器(2)
- 漏電遮断器本体(2)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.3(1)
- 2.6(1)
- 4.2(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 400(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P1E(1)
- 2P2E(2)
- 3P3E(1)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
- AC415(1)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(2)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 30(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 400(1)
接続方式
- 表面形(2)
表面形
ブランド
- テンパール工業
- 三菱電機(18)
- SMC(12)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「nv50-kc 2p」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30