カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 東洋技研(58)
- 日東工業(30)
- VISHAY(12)
- オーエッチ工業(10)
- エスコ(9)
- イスカル(8)
- BOURNS(8)
- KYO-EI(7)
- AFAM(アファム)(7)
- サンドビック(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スリーピース(6)
- TRUSCO(5)
- イチグチ(4)
- 大菱計器製作所(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ゴールドウイン(4)
- 東正車輛(4)
- ブランドをもっと見る
「p-103」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット
テンパール工業¥1,198税込¥1,3181セット(2枚)3日以内出荷種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2