カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(1)
- 日東工業(9)
- 河村電器産業(1)
「peb60n」の検索結果

配線用遮断器:経済タイプ
テンパール工業¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から6日以内出荷手元開閉器用 配線用遮断器質量(kg)0.6極数3P接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)フレーム(AF)30素子数3E定格使用電圧(AC V)200
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(28件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら