カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(4)
- 長谷川電機工業(5)
- TRUSCO(2)
- 中部精機(2)
- 三和製作所(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- パール金属(1)
- Richell(リッチェル)(1)
- アスベル(1)
- EKO(1)
「simplehuman 125」の検索結果
特価

ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)
テンパール工業(17件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)