カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- 河村電器産業(3)
「u301ea3030e」の検索結果

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30