カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- ELPA(3)
- エレコム(1)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(1)
- ノア[照明](1)
- ハタヤリミテッド(2)
- 日動工業(2)
- 東芝ライテック(1)
「wlk 42b」の検索結果
特価

ビリビリガード(地絡保護専用)
テンパール工業(50件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)
テンパール工業(17件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)