カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Otto
- Thermo Fisher Scientific(5)
- コクヨ(2)
- コンパクトツール(2)
- 日東工器(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日本ノート(1)
- 今井電機(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lp93」の検索結果

Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22
Otto¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-31231G22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応