カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Otto
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • コクヨ(2)
  • コンパクトツール(2)
  • 日東工器(2)
  • 岩田製作所(1)
  • EPSON(1)
  • 沖データ(OKI)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 日本ノート(1)
  • 今井電機(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp93」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Otto 押しボタンスイッチ Otto

    Otto 押しボタンスイッチ

    Otto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22 Otto

    Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22

    Otto
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-31231G22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応