カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Otto
- アズマ工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- タカノ(2)
- マキタ(8)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 制研化学工業(1)
- 廣杉計器(3)
「sp-433」の検索結果
特価

トグルスイッチ SP4T パネルマウント
Otto¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90