カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Otto
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • タカノ(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-t64」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルスイッチ SP4T パネルマウント Otto

    トグルスイッチ SP4T パネルマウント

    Otto
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
    仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269アズワン品番65-7839-90
  • Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122 Otto

    Otto トグルスイッチ, SP4T, パネルマウント, T4-0122

    Otto
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc