カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Carling Technologies
  • CARLO GAVAZZI(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • Vance&Hines(4)
  • arlo(アーロ)(4)
  • コミネ(3)
  • ユニ・チャーム(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • MARL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SK11(1)
  • CQ出版(1)
  • 共立出版(1)
  • ホームテイスト(1)
  • 港文庫(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • DENALI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arlo」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling Technologies

    V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows

    Carling Technologies
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologies

    ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチ 白

    Carling Technologies
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Carling Technologies  ロッカースイッチコネクタ Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチコネクタ

    Carling Technologies
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:Lシリーズタブコネクタ●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Carling Technologies ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチ

    Carling Technologies
    ¥879~税込¥967~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Carling Technologies ロータリスイッチ 2極 Carling Technologies

    Carling Technologies ロータリスイッチ 2極

    Carling Technologies
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Carling Technologies ロータリスイッチ 3極 Carling Technologies

    Carling Technologies ロータリスイッチ 3極

    Carling Technologies
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト定格電流:15 A @ 24 V●スイッチの位置の数:3定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト
  • Carling Technologies  ロッカースイッチ取り付けパネル Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチ取り付けパネル

    Carling Technologies
    ¥589~税込¥648~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:LシリーズシールドロッカースイッチRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けパネル
  • Carling Technologies  ロッカースイッチブランキングプラグ Carling Technologies

    Carling Technologies ロッカースイッチブランキングプラグ

    Carling Technologies
    ¥689税込¥758
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプラグRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロッカースイッチ
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari