Molex Premise Networks イーサネットケーブル, 2m, 青, U/UTPMolex Premise Networks5日以内出荷
仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー長さ(mm)2m色外被:青材質(シース)外側:PVCシールドU/UTPRoHS指令(10物質対応)対応特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerCLANカテゴリCat5eコネクタ1RJ45
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェースプレートMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様Euromod(TM)アダプタカラー. Euromod(TM)ソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なアダプタカラーです。 スナップイン取り付け式でシングルソケットタイプとダブルソケットタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks光ファイバパッチパネル用アクセサリー (トレイ)Molex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:トレイ●ポート数:12●長さ:143mm●幅:95mm●フュージョンスプライストレイ. 12ポジションのスプライストレイで、ファイバパッチパネルにぴったりと収まり、取り込むファイバを管理することができます。 トレイの四隅には、取り込むケーブルを保持するためのケーブルグリップがあります。 フュージョンスプライススリーブを保持する6極スナップインスリーブホルダが2つあります。ファイバを保護し、容易に保守できるように、トレイ内でファイバはループ状で保持されます。 組立説明書が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェイスプレートMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。色白幅(mm)50タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットケーブル 305m 黄 F/UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
EN50575:2014:A:2016クラス: Eca準拠の耐火性能 EN50173第2版、ISO / IEC11801第2版、EIA / TIA568-C.2準拠RoHS対応(2022年10月現在)(2022年10月現在)PowerCatシステムのカテゴリ 5eトランクMolex Cat5E 4対U/UTPケーブルは、100 mを超える伝送システムで100 MHz最大1 Gb/sの速度に対応できるように設計されています。このケーブルは、クロストーク測
仕様●入数:1箱(304m入り)●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:PVC●外被色:黄●導体ストランドタイプ:ソリッドアズワン品番65-7385-30