絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Winslow

Winslowのページです。Winslowは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ Winslow

    DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ

    Winslow
    2,898税込3,188
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ Winslow

    DILソケット Winslow 1.77mm ピッチ

    Winslow
    9,698税込10,668
    1セット(24個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:スタンプ 、 ピッチ:1.77mm 、 列幅:10.16mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:10A 、 向き:垂直 、 長さ:24.89mm 、 幅:5.05mm 、 深さ:12.7mm 、 寸法:24.89 x 5.05 x 12.7mm 、 動作温度 Min:-65℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン Winslow

    DILソケット Winslow 2.54mm ピッチ 16 ピン

    Winslow
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ピンタイプ:ターン●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム幅(mm)12.5取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54端子種別はんだ材質(ハウジング)ガラス繊維強化ポリマー、PETコンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき向きライトアングル
  • Winslow PLCCソケット Winslow

    Winslow PLCCソケット

    Winslow
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Winslow IC変換アダプタ Winslow

    Winslow IC変換アダプタ

    Winslow
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷