カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ITW
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • GVS(10)
  • ITW SWITCHES(26)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • PROST's(15)
  • RS PRO(56)
  • TKG(7)
  • アズワン(21)
  • アルファ[販促](39)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(8)
  • エスコ(12)
  • エムエーパッケージング(7)
  • シグマ光機(56)
  • シンワ測定(8)
  • タカショー(8)
  • 扶桑精機(13)
  • 日東工器(8)
  • 空調服(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30cm」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST ITW

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST

    ITW
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO )。ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド。特長。ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.65 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●LEDのカラー:クリア●IP保護等級:IP67●ボタン色:白●定格電圧:125V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:角型●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:322-079アズワン品番65-7808-11
  • ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません) ITW

    ITW 押しボタンスイッチ (リード線は配線されてません)

    ITW
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウト幅:14.75mm●パネルのカットアウト直径:16mm●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑●ターミナルタイプ:はんだ●ミニチュアスイッチ. これらの57Mシリーズは、ITWの小型パネル密閉型金属製押しボタンです。過酷な環境用に設計されており、さまざまな用途で使用できます。例:. 産業用制御 医療機器 軍用機器 セキュリティ機器 食品加工 輸送 コンピュータ. 特長と利点. IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) スイッチは工業規格に適合、直径16 mmのパネルカットアウト 高頻度使用に優れた耐久性を発揮する埋込型 亜鉛合金 / ベロアクロムめっき 金めっきコンタクト及び端子 電気機械式 非照光タイプと照光タイプ 各種のLED色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 400 mA @ 32 V ac パネルマウント

    ITW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(30個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 100 mA @ 50 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント

    ITW
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(30個)
    8日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント

    ITW
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント

    ITW
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応