カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ITW
  • 3M(スリーエム)(2)
  • APIA(アピア)[釣具](3)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • CKD(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • RS PRO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ギガ・セレクション(5)
  • ケナメタル(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 三菱電機(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • 椿本チエイン(7)
  • 青木精密工業(5)
  • 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40j」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ITW プッシュボタンスイッチ  モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント

    ITW
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱(30個)
    8日以内出荷
    仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ パネルマウント

    ITW
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW プッシュボタンスイッチ  Off-On パネルマウント ITW

    ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント

    ITW
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW

    ITW 押しボタンスイッチ 10.1 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

    ITW
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(30個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応