カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ITW
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SIEMENS(31)
- Hongfa(ホンファ)(25)
- フエニックス・コンタクト(21)
- RS PRO(17)
- FINDER(16)
- 富士通(14)
- ITW SWITCHES(12)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- CARLO GAVAZZI(8)
- 東芝(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- 河村電器産業(5)
- MARQUARDT(4)
- ABB(3)
- DURAKOOL(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「spno」の検索結果

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST
ITW¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO )。ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド。特長。ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.65 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●LEDのカラー:クリア●IP保護等級:IP67●ボタン色:白●定格電圧:125V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:角型●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:322-079アズワン品番65-7808-11