カテゴリ

  • 測定用品(42)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(7)
  • ナリカ(54)
  • エスコ(44)
  • 長谷川電機工業(37)
  • 日之出化成(34)
  • 新日軽(LIXIL)(29)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(27)
  • 中部精機(27)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • 未来工業(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(22)
  • 共立理化学研究所(21)
  • Yamato(大和製衡)(19)
  • アラム(18)
  • ADVANTEC(17)
  • マイゾックス(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
  • 共立電気計器(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
証標ステッカー点検済 イチネンTASCO証標ステッカー点検済イチネンTASCO(1件のレビュー)
549税込604
1パック(10枚)
当日出荷
仕様サイズ…Φ30mm 10枚1組 仕様…蒸着PETステッカー点検済
ペン型デジタルマルチメータ イチネンTASCOペン型デジタルマルチメータイチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCOAC/DCクランプ付デジタルマルチメータイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO低圧用交直両用検電器(防水、LED付)イチネンTASCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
LED照明…有り(オートパワーオフ機能)使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能防水性能…IPX4相当全長・質量…141mm・約25g(電池除く)使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 充電式電池は使用不可
ダイヤル式マグネット付勾配計 イチネンTASCOダイヤル式マグネット付勾配計イチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
仕様土木用。 感度…2.0mm/m=0.1146° 精度…±17.5mm/m=±1.0°以内
クランプテスタ イチネンTASCOクランプテスタイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
デジタルクランプテスタ イチネンTASCOデジタルクランプテスタイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
高低圧交流用検電器 イチネンTASCO高低圧交流用検電器イチネンTASCO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式皮ケース付定格電圧…7000V使用電圧…AC80~7000V使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)動作表示…断続発光と断続音全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
使用電圧範囲(V)AC80~7000
交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO交流・直流電流用デジタルクランプテスタイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様データホールド、オートスリープ(約5分)機能付。40/300A測定範囲|直流電流40/300Aレンジ切替オートレンジ
3レンジデジタル絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジデジタル絶縁抵抗計イチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
フレキシブルクランプメーター イチネンTASCOフレキシブルクランプメーターイチネンTASCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
デジタルマルチメータ(コードリール機構) イチネンTASCOデジタルマルチメータ(コードリール機構)イチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
安全非接触式検相器 イチネンTASCO安全非接触式検相器イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
低圧用検電器 イチネンTASCO低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
デジタルマルチメータ イチネンTASCOデジタルマルチメータイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
漏れ電流用クランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流用クランプテスタイチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
デジタルマルチメーター イチネンTASCOデジタルマルチメーターイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
デジタル接地抵抗計 イチネンTASCOデジタル接地抵抗計イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO3レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
漏れ電流測定用クランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流測定用クランプテスタイチネンTASCO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
配線チェッカ イチネンTASCO配線チェッカイチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下
デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付) イチネンTASCOデジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付)イチネンTASCO
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
接地抵抗計 イチネンTASCO接地抵抗計イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
漏れ電流デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO漏れ電流デジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO交流・直流電流用デジタルクランプテスタイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
6.0mm1方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO6.0mm1方向先端可動式内視鏡イチネンTASCO
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
仕様挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)長さ(m)1
デジタルマルチメーター イチネンTASCOデジタルマルチメーターイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
絶縁・接地抵抗計 イチネンTASCO絶縁・接地抵抗計イチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
絶縁抵抗計 イチネンTASCO絶縁抵抗計イチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クランプメーター イチネンTASCOクランプメーターイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
2レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO2レンジ絶縁抵抗計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCOデジタルミニクランプテスタイチネンTASCO
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
温湿度変換器 イチネンTASCO温湿度変換器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200
低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO低圧用交直両用検電器イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
AC専用低圧用検電器 イチネンTASCOAC専用低圧用検電器イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
薄くて持ちやすいペン型デザイン横からも見えるLED充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上 光量:8000lxの明るさで確認可能使用電池…LR44(1.5V)×2寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)イチネンTASCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mmプローブ長…1m<プローブ仕様>曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)曲げ方向…1方向防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なしカメラ画素数…30万画素(640×480)視野角…90°光源部…前方(白色LED)操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作焦点距離…10~100mmLEDライト照射…前方作業・保管環境温度…-10~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m<モニター仕様>作業・保管環境温度…0~60℃モニター接続ケーブル長…1.3m防水性能…なし液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示ホワイトバランス…固定記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480AV 出力…NTSC / PAL電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能動作時間…約4時間自動電源 OFF…5分 / 10分録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分サイズ…275×123×55mm質量…370g(電池含む470g)附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池