カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- SMC(281)
- ホンダ(244)
- イマオコーポレーション(3)
- 明治機械製作所(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- INFINEON(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コガネイ(2)
- ニッサン(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- エスコ(1)
- 工進(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日研工作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- サイマコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「10zp」の検索結果

TA150ZP-10用リチウムイオン急速充電器
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷質量(g)900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
リチウムイオン電池パック(18V 5.0Ah)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷質量(g)710電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
省電力型充電式真空ポンプ本体
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体のみ電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア
省電力型充電式真空ポンプ本体+ケースセット
イチネンTASCO¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷省電力設計で長時間運転を実現!!充電式真空ポンプの決定版!!。アルミケースセット。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はパナソニック社製18V・14.4Vタイプをご用意ください。付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、専用ポンプオイルセット内容本体+ケース(TA150CS-21)電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池)排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時)本体質量(kg)2.8(本体のみ)/3.5(バッテリー装着時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×220×165モーター回転数(min-1[r.p.m])1900駆動方式ダイレクト式オイル量(mL)オイル封入量:80到達真空度(Pa)18(135ミクロン)(TA150ZP-10使用時)運転時間(分)満充電運転時間:約120(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)ローターシングルステージ式ポート径(インチ)吸入ポート径:5/16" フレア