カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • フィリップス(4)
  • IPF(2)
  • スズキ(1)
  • M&H(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v55w h2」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO

    高精度放射温度計小スポットタイプ

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
    温度範囲(℃)-50~500精度(℃)【USB出力】±(-8%rdg+1)以内[-50~0℃]、±1以内[0~200℃]、±0.5%rdg以内 [200~500℃]、【電流出力】USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定再現性0.5℃距離係数12.5:1応答時間(秒)電流出力0.14以内(95%、移動平均データ数1のとき)電源DC12~24V/USBバスパワー質量(g)95奥行(mm)58測定範囲(℃)-50~500寸法(幅)32mm応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)インターフェースUSB測定波長(μm)8~14放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定温度分解能(℃)0.1放射率設定0.100~1.999、0.95寸法(高さ)(mm)40