カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • CKD(31)
  • 椿本チエイン(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • MANN-FILTER(5)
  • ダイヤトレンド(4)
  • 三菱(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • カシオ計算機(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ナベヤ(3)
  • 東洋技研(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • 岩田製作所(2)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「136b」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン再生装置

    イチネンTASCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
    付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ