カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 延長コード(1)
  • 空調・電設資材(13)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(2)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • 富士電線工業(5)
  • カワイ電線(2)
  • 弥栄電線(1)
  • 正和電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスコ(43)
  • 三ツ星(1)
  • 愛知電線(1)
  • TRUSCO(14)
  • タイカツ(2)
  • RS PRO(125)
  • 日動工業(62)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(53)
  • SICK(43)
  • CKD(39)
  • Alpha Wire(26)
  • オーム電機(25)
  • BEST(ベスト)[金物](15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0mm×2芯」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCOコードリール漏電遮断器アース付イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
VA線ストリッパ- イチネンTASCOVA線ストリッパ-イチネンTASCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
抜け止め機能アース付延長コード イチネンTASCO抜け止め機能アース付延長コードイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用) イチネンTASCO接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡保護専用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
屋外型漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO屋外型漏電遮断器付コードリールイチネンTASCO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…8.0kgコンセント個数…3個(一体モールド形成) 屋外用…防雨型電源パイロットランプ付自動温度センサー機能付漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
ラチェットケーブルカッター イチネンTASCOラチェットケーブルカッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)全長252mm質量610g
全長(mm)252
コードリール(漏電遮断器・アース付) イチネンTASCOコードリール(漏電遮断器・アース付)イチネンTASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
仕様コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができます。 ポッキンプラグ 電線仕様…VCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.9kg30m
接地付コードリール イチネンTASCO接地付コードリールイチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡・過負荷・短絡保護) イチネンTASCO接地極付プラグ形漏電遮断器(地絡・過負荷・短絡保護)イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードリール イチネンTASCOコードリールイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO漏電遮断器付コードリールイチネンTASCO
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
屋外型接地付コードリール イチネンTASCO屋外型接地付コードリールイチネンTASCO
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
一体形成型フレーム(オール鉄製)電線仕様…VCT2.0mm2×3芯屋外用…防雨型コンセント仕様…2P・15A・125V接地付質量…7.2kgコンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)防雨キャップ付コード長…30m
仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
電工VAストリッパー イチネンTASCO電工VAストリッパーイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
ハンドリール(アース付,15A×10m) イチネンTASCOハンドリール(アース付,15A×10m)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグコード長さ(m)10特性アース付
屋外用延長コード(防雨型) イチネンTASCO屋外用延長コード(防雨型)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個(10m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コードリール イチネンTASCOコードリールイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様電線仕様…VSRF2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…2.56kg 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付10m
コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCOコードリール(極太3.5mm2仕様)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
ケーブルリール イチネンTASCOケーブルリールイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他