カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- carrozzeria(1)
- CKD(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- STMicro(1)
- アイ・エル・シー(1)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(3)
- オープン工業(1)
- カナテクス(2)
- シコク(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- マキテック(2)
- リタール(1)
- 東海キャスター(6)
- 水本機械製作所(2)
- 第一機材(4)
「3h46w」の検索結果

大口径クランプリーカー
イチネンTASCO¥60,980税込¥67,0781個翌々日出荷CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書アズワン品番67-3075-78