カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EXEDY(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(5)
- MICROCHIP(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウエルドテック社(2)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- トーキン(2)
- ニッサン(1)
- マスプロ電工(1)
- マリンテック(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ブランドをもっと見る
「45v64」の検索結果

サーマルイメージ放射温度計
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781台欠品中電気、機械、建物の問題をトラブルシューティング。熱画像解像度…80×60ピクセル。温度分解能/NETD…<0.07℃。視野角(FOV)…51°×66°。最小焦点距離…0.3m。熱画像解像度…320×240。距離スポット比…24:1。焦点…固定。焦点面アレイ/スペクトル範囲…非冷却マイクロボロメーター/7.5~14μm。ディスプレイ解像度…320×240ピクセル。画面…2.4インチ(縦)、視野角80°。画像モード…スーパーファインコントラスト(MSX)、可視画像。対象物温度範囲…ー25℃~300℃。精度…ー25~0℃:±3℃、0~50℃:±2.5℃、50~100℃:±1.5℃、100~300℃:±2.5%。最短計測距離…0.26m。放射率補正…4段階のプリセット、0.1~0.99の個別調整可。保存メディア(画像保存容量)…4GB(50,000枚)。画像ファイル形式…JPEG。デジタルカメラ解像度…2MP(1600×1200ピクセル)。インターフェース…USB 2.0。USB規格…USB Type-C 高速。バッテリータイプ…リチウムイオン電池バッテリー。稼働時間…約4時間。バッテリータイプ…充電式リチウムイオン電池、3.7Vバッテリー。バッテリー動作時間…スキャン5時間。使用温度範囲…ー10℃~45℃。保護…IP54(IEC60529)。サイズ(L×W×H)…210×64×81mm。質量…394g。付属品…ストラップ、USBケーブル、専用ポーチ