カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • 日東工業(38)
  • MULTI-CONTACT(26)
  • 富士電機(7)
  • テンパール工業(7)
  • ミヤコ自動車(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • ヨコタ工業(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • STMicro(6)
  • 共立電気計器(5)
  • 三和電気計器(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • RS PRO(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • フルーク(FLUKE)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600a0600」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
  • HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
    ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
  • ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    ACデジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
    最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプテスタ イチネンTASCO

    クランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
  • デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    3日以内出荷
    針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
    仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
  • 交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    交流・直流電流用デジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
  • デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
  • 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO

    可燃性ガス検知器

    イチネンTASCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
    付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
  • デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A