カテゴリ

  • 空調・電設資材(320)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 作業工具(22)
  • 測定用品(16)
  • 溶接用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(4,662)
  • コガネイ(4,246)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,668)
  • エスコ(1,964)
  • Panasonic(パナソニック)(1,577)
  • メディアカバーマーケット(1,044)
  • omron(オムロン)(797)
  • CKD(730)
  • IDEC(和泉電気)(680)
  • ホンダ(600)
  • 三菱(552)
  • ヤンマー(548)
  • StarTech.com(495)
  • エレコム(480)
  • サンワサプライ(460)
  • RS PRO(448)
  • 大阪魂(377)
  • 黒田精工(348)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCOAC/DCクランプ付デジタルマルチメータイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCOACデジタルクランプテスタイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V最大測定電流AC1000A測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)被測定導体径…最大Φ33mm適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
サービス缶T型ジョイント イチネンTASCOサービス缶T型ジョイントイチネンTASCO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント適合TA126・TA126K材質真鍮接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1危険物の類別非危険物
クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCOクイックハンドル式フレアツールイチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
フレアツール イチネンTASCOフレアツールイチネンTASCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCOコードリール漏電遮断器アース付イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO鉛フリーハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCOR410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキンイチネンTASCO(2件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)
当日出荷
用途TA166、TA166-2用
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCOR134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用圧力範囲(MPa)-0.1~1.8取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80
デジタルクランプテスタ イチネンTASCOデジタルクランプテスタイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
異径銅チーズ イチネンTASCO異径銅チーズイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
CO2銅管用継手
材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
銅フレアパッキン イチネンTASCO銅フレアパッキンイチネンTASCO(20件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)イチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 1/4イチネンTASCO(1件のレビュー)
459税込505
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)1/4"用
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
異径フレアユニオン イチネンTASCO異径フレアユニオンイチネンTASCO(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3個)ほか
当日出荷
配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
抜け止め機能アース付延長コード イチネンTASCO抜け止め機能アース付延長コードイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
漏電保護タップ イチネンTASCO漏電保護タップイチネンTASCO
5,898税込6,488
1個
欠品中
仕様コンセントに差込むだけで簡単に漏電事故や漏電火災を未然に防げます。 漏電表示灯付 衝撃波不動作型 2コ口コンセント(合計1500W以下) 極数2P 定格電圧…AC100V 定格電流…15A 定格感度電流…15mA
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
バッテリー・ファン一体型コードレス空調ファン イチネンTASCOバッテリー・ファン一体型コードレス空調ファンイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2ブラック質量(g)220(バッテリー装着時)/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130風量60~42(L)モード烈/強/中/弱バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750稼働時間(時間)2.5~9
レバー式チューブベンダ イチネンTASCOレバー式チューブベンダイチネンTASCO(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
PFゲージ用銅パッキン  3/8 イチネンTASCOPFゲージ用銅パッキン 3/8イチネンTASCO
489税込538
1セット(5個)
当日出荷
皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
適合G(PF)3/8"用
チューブピアシングバルブ イチネンTASCOチューブピアシングバルブイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
用途低圧側用
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様1/4Fナット付寸法(mm)Φ3×1.8
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
銅フレアキャップ イチネンTASCO銅フレアキャップイチネンTASCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)ほか
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCOR410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)イチネンTASCO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
フレアープラグ イチネンTASCOフレアープラグイチネンTASCO
789税込868
1個ほか
当日出荷
使用しないポートをふさぐのに用います。
フレアチーズ イチネンTASCOフレアチーズイチネンTASCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
モンジュ液 イチネンTASCOモンジュ液イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個(3.6L)
当日出荷
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
フレアーアダプター イチネンTASCOフレアーアダプターイチネンTASCO(13件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレアネジのネジ径変換に
新冷媒二種対応フレアナット イチネンTASCO新冷媒二種対応フレアナットイチネンTASCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6個)ほか