カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 温度計(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
    • 空調配管用温度計(5)
絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~300(1)
  • -20~400(1)
  • -20~550(2)
  • -20~650(2)
放射率
  • その他(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • Flir(フリアーシステムズ)(62)
  • FLIR(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カイセ(1)
  • RS PRO(412)
  • SPARKFUN(17)
  • SKC(環境測定)(15)
  • トリニティ(6)
  • Jabra(4)
  • VISHAY(4)
  • アズワン(3)
  • MICROCHIP(2)
  • Seeed Studio(2)
  • キャビン工業(1)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
  • ロジクール(1)
  • DJI(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Flir」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモグラフィー FLIR C3-X イチネンTASCO

    サーモグラフィー FLIR C3-X

    イチネンTASCO
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷
    高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
    温度範囲(℃)-20~300精度(%)3精度(℃)±3視野角53.6°焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)7.9解像度熱画像解像度(可視):128×96(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)2レンジ:-20~300精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):128保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):96データ保存形式JPEG
  • サーモグラフィー FLIR C5 Wifi イチネンTASCO

    サーモグラフィー FLIR C5 Wifi

    イチネンTASCO
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    高性能を詰め込んだ新しいカタチ。コンパクトサーモグラフィカメラ。
    精度(%)3精度(℃)±3視野角54°×42°/瞬時視野角(IFOV):6.3mrad焦点距離サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m温度分解能(℃)(NETD)0.07空間分解能(mrad)6.3解像度熱画像解像度(可視):160×120(500万画素)付属品カメラ本体・専用ポーチ・USBケーブル(Type-c、Type-A)・ストラップ寸法(mm)138×84×24質量(g)190測定範囲(℃)-20~400(1レンジ:-20~150/2レンジ:0~400)精度±3℃または3%(環境温度15~35℃)機能画面自動回転/スポット/ボックス検出器非冷却マイクロボロメーターバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(静容量式)プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値充電時間(時間)2表示モードカラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/アークティック/ラバ/レインボーHC耐衝撃性能耐落下2mモード熱画像/可視画像/MSX(TM)/ピクチャーインピクチャー放射率設定可変静止画対応規格温度データ付JPEG画素数熱画像解像度(可視):160保管温度範囲(℃)‐40~70バッテリー稼動時間4時間保存可能枚数内蔵メモリ5000枚動作温度範囲(℃)‐10~50Wi-Fi802.11a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)※5GHzは屋内のみ最短撮像距離(MSX時)サーマル:0.1m/MSX(R):0.3m画素数(垂直)熱画像解像度(可視):120データ保存形式JPEG可視カメラ
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
    精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)視野角55×43° (±1°計測範囲-20~400℃温度分解能(℃)0.15モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像撮影距離(cm)15~(30~)フレームレート8.7Hzパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(24)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    焦点距離最小15cm(MSX時:50cm)空間分解能(mrad)1.31保護等級IP54フレームレート30Hz
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(42)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度範囲(℃)-20~650精度±2℃または±2%保護等級IP54インターフェースBluetooth、USB、USB Type-C、USB Type-C、Wi-Fi測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ4インチ(640×480)IPS液晶解像度熱画像(可視):320×240(5MP)検出素子非冷却マイクロボロメーター視野角42°温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)保存形式JPEG画素数熱画像解像度(可視):320空間分解能(mrad)2.41焦点距離最小15cm(MSX時:65cm)フレームレート30HzパレットレインボーHC、グレイ、アイアン、アークティック、レインボー、ラバ稼働時間(時間)2.5Wi-Fiあり最小動作温度(℃)-15画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240データ保存形式JPEG
  • 電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE54(24)

    イチネンTASCO
    949,800税込1,044,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    測定範囲(℃)-20~650
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
    仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    45°×34°の広角レンズ搭載。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
    温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角45×34°焦点距離最小36cm~温度分解能(℃)<0.05空間分解能(mrad)2.5解像度240×180フレームレート9Hz(温度情報付動画:約3Hz)仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO