カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(79)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • エスコ(43)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
  • アサダ(31)
  • SMC(20)
  • BBKテクノロジーズ(17)
  • ダイキン工業(8)
  • ニューマシン(8)
  • オリオン機械(7)
  • 新コスモス電機(6)
  • 因幡電工(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
  • アズワン(5)
  • CKD(4)
  • testo(テストー)(4)
  • TBC(タブチ)(3)
  • 三井精機(3)
  • TSC(旧多久販売)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R407C」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • アクセスコネクター(R404A・R407C用) イチネンTASCO

    アクセスコネクター(R404A・R407C用)

    イチネンTASCO
    7,298税込8,028
    1セット(6個)
    当日出荷
    新冷媒対応パッキン採用
    仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    新冷媒用ロングチャージホースです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA165AF用パッキン

    イチネンTASCO
    299税込329
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途TA165F用
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用パッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    用途TA124B、E、F、NBタイプ用
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用ゲージ径(Φmm)80
  • R404A・R407C用ボールバルブ イチネンTASCO

    R404A・R407C用ボールバルブ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~130最高使用圧力(MPa)4.2冷媒の種類R404A、R407Cバルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)最高試験圧力:6.3
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C-3用
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C、TA166C-2用
  • R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ)  検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a 高精度連計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)。暖房時の運転圧力を測定できるように低圧力側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付取付ねじ1/8NPT目盛板径(Φmm)75表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
  • フロートセンサー付回収ボンベ イチネンTASCO

    フロートセンサー付回収ボンベ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個(15mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(0.89mlX6本)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個(0.89mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • オールマイティスターターキット イチネンTASCO

    オールマイティスターターキット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1式
    5日以内出荷
    この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCO

    GLO-STICKPVE蛍光式リーク検知キット

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1式
    5日以内出荷
    このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-3×2本(2.3kg~4.5kg)。エーテルオイル用蛍光剤:TA434EF-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。PVE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
  • GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット イチネンTASCO

    GLO-STICKPOE蛍光式リーク検知キット

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1式
    5日以内出荷
    このキットで蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。◇通常のガスチャージの時に蛍光剤カプセルを挟んで使用する使い捨てタイプ。吹きこぼしなど作業ミスが少ない簡単・安全な方法です。<キット内容>。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-2×1本(1.4kg~2.2kg)。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-3×2本(2.3kg~4.5kg) 。エステルオイル用蛍光剤:TA434EN-4×1本(4.6kg~11.3kg)。コントロールバルブ×1個。POE用注入ホース×1本 。バージ用空カプセル×1本。R410A用アダプター(接続ホース側)×1個。R410A用アダプター(コントロールバルブ側)×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a