カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,407)
- 作業工具(413)
- 測定用品(141)
- 溶接用品(129)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 切削工具(42)
- 物流用品(41)
- 安全保護具(37)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- スプレー・オイル・グリス(20)
- 防災用品(16)
- 手袋(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 電動工具(14)
- 保管用品(13)
- 安全標識(13)
- 清掃用品(12)
- 電気材料(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 制御機器(4)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 梱包用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- ホンダ(5,372)
- 三菱ふそう(1,577)
- 黒田精工(1,512)
- RS PRO(620)
- サンコー(三甲)(610)
- トヨタ(495)
- ヤマリア(YAMASHITA)(452)
- NASTA(ナスタ)(429)
- メディアカバーマーケット(414)
- Aratas(旧:omron)(382)
- 長谷川工業(274)
- SIEMENS(212)
- ミドリ安全(208)
- AMPHENOL(191)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- SPARKFUN(186)
- Wera(167)
- TAIGASHOJI(大河商事)(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- レンタル(2)
「TAS」の検索結果

デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
TAS GAS(タスガッス)
イチネンTASCO¥779税込¥8571個当日出荷プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。長さ(m)1内容量(g)200
エアコンパテ(TASパテ)
イチネンTASCO¥149~税込¥164~1個(200g)ほか当日出荷から4日以内出荷冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール色アイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
TAS MAPPガスボンベ
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)成分プロピレンガス内容量(g)400
TAS MAPPリング火口キット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
TAS MAPPガスボンベ
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷米国規格DOT39に準拠の安全性の高いボンベです。従来の簡易トーチガスに比べ、作業時間の短縮ができます。成分プロピレンガス直径(Φmm)73高さ(mm)275内容量(g)400対応バーナー:TA379MR-1S~3S、TA379MR-5S~7S
アナログマルチゲージキット(V-TAS)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
TAS WASH CLEAR(排水中和剤)
イチネンTASCO¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷TASWASH シリーズ第二弾。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。酸性液体、無リンタイプ、環境ホルモンフリー、PRTR法非該当。アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和にお使いください。状況により使用量が異なります。pH試験紙で確認してください。内容量(kg)10
TAS MAPPダブルバーナーキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPターボ火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。スクリュー炎で作業効率抜群。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)10
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)5
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本(10kg)4日以内出荷高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。用途アルミフィン 洗浄剤
TAS MAPPシングルバーナーキット
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPトリプルバーナーキット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPP小リング火口キット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
内外バリ用リーマアダプタセット
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
タスコ配管工具セット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷大人気のTASCO BLACKが入った特別セット!セット内容TB550TA、TB520CT、TA560AG、TA920FB
充電式ボータブルエアコン洗浄機(セット)
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷TAS CLEAN に待望のコードレスモデルが登場!。リチウムイオン電池、充電器は付属しておりません。マキタ社製18V タイプをご用意ください。セット内容本体、吐出ホース5m(カプラー付き)、吸入ホース2.5m(ストレーナー付)、ガングリップ、延長ランス(190mm)、ストレートノズル、回転ワイド(15°)ノズル質量(kg)2.3(本体のみ)電源(V)DC18(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)液体温度:50定格消費電力(W)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×235使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)約4.0最大圧力(MPa)ポンプ圧力:1.0防水保護等級IPX4運転時間(分)最長連続運転時間:30(休止時間:15 分以上)、強:約60(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)、弱:約120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
充電式ポータブルエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷TAS CLEANに待望のコードレスモデルが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
異径フレアユニオン
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(3個)ほか当日出荷配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)仕様異径タイプ
...