カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- MAZDA(マツダ)(19)
- 三菱(4)
- アズワン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FUYAO(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- KSフィルター(1)
- チャコペーパー(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ラクテム(1)
「YF-42」の検索結果

バルブ付銅管継手(機器接続用)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nmその他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52