カテゴリ
- 作業工具(20)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- SMC(318)
- エスコ(152)
- MAZDA(マツダ)(125)
- 京セラ(34)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- コガネイ(22)
- ミツビシ(17)
- ニッサン(15)
- 三菱ふそう(14)
- スズキ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 片岡産業(7)
- サンドビック(7)
- 三菱電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 伊東電機(6)
- ニムラ(6)
- ブランドをもっと見る
「a-525」の検索結果
特価

エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
油圧エキスパンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
エキスパンダ
イチネンTASCO¥102,000税込¥112,2001台4日以内出荷作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダーセット
イチネンTASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
電動式油圧エキスパンダ
イチネンTASCO¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
油圧L型エキスパンダセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
オプションヘッド
イチネンTASCO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダ本体のみ
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
油圧ポンプ
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済