カテゴリ
- 作業工具(39)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 測定用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- 黒田精工(240)
- マキタ(81)
- エスコ(75)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- 旭精工(50)
- IDEC(和泉電気)(36)
- PMC(33)
- FYH(日本ピローブロック)(30)
- 旭計器工業(30)
- アカギ(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- INAX(LIXIL)(20)
- ハリケーン(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- ユーエイキャスター(15)
- ネグロス電工(12)
- ミヤコ自動車(10)
- サンドビック(9)
- ブランドをもっと見る
「a-74」の検索結果

フラットノーズプライヤー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
電工ハサミ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
コンベックス(プロテクター付)
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
コンベックス
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mm長さ(m)5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
コンベックス
イチネンTASCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mm長さ(m)5.5テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル
スーパーボールレンチ(ショート)9本セット
イチネンTASCO¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
スーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付)
イチネンTASCO¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…91×272×26mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/トリプルハンドル
強力ニッパ
イチネンTASCO¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷から4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
ボールポイント剛短レンチセット(ロング)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
フリーレンチ(六角・mm)4本組
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
ピアスボールレンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷狭い場所でのネジ締めに。表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常 60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。セット内容3.0×4.0/5.0×6.0/8.0×10.0寸法(mm)5×152×10、8×195×12、12×230×15
スーパーボールレンチセット(9本組)
イチネンTASCO¥8,198税込¥9,0181セット翌々日出荷ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…60×230×25mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
断熱材カッター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
ネジプライヤー
イチネンTASCO¥3,888税込¥4,2771丁4日以内出荷プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。 さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。仕様エラストマーカバー付全長(mm)180質量(g)160
スモールソー引廻し刃
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g引き回し刃
ボールポイント剛短レンチセット(ショート)
イチネンTASCO¥8,798税込¥9,6781セット翌々日出荷独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10寸法(mm)80×128×16
フレックスダクト用カッター
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
専用ケース
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
万能ラジオペンチ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
引廻し折込鋸
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
ユニバーサルペンチ(圧着付)
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様刃の上部分で電線管・ボルトをはさめる様になっています。 ロングノーズで狭い場所の使用に便利です。 圧着機能付216切断能力 (鉄線)3.4Φ切断能力 (銅線)4.0Φ
小ネジ外し機能付プライヤ
イチネンTASCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様便利な小ネジ外し機能付です。 くわえ部は非対称の特殊形状になっており3点当りでガッチリグリップします。 両面完全フラット軸採用で狭い場所の作業でも邪魔になりません。 切断可能線材径…Φ2.6mm 先端頭部厚…11mm 質量…250g 先端くわえ適応ネジ…ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6・トラス:M3~M5)200