カテゴリ

  • 空調・電設資材(106)
  • 清掃用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(626)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(40)
  • ホンダ(37)
  • AMPHENOL(35)
  • ボンマックス(34)
  • 大阪サニタリー(24)
  • 旭精工(23)
  • 岩崎電気(18)
  • アカギ(16)
  • トヨタ(16)
  • BOURNS(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • StarTech.com(14)
  • オサメ工業(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(13)
  • カクダイ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-91」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力尿石溶解剤 イチネンTASCO強力尿石溶解剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
オイルモレチェック イチネンTASCOオイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO吸水バック(アクアボーイ)イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,880税込16,368
1パック(10枚)
当日出荷
対応繰り返し・詰め替え対応
消臭・除菌剤 イチネンTASCO消臭・除菌剤イチネンTASCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(480mL)
当日出荷
仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCOドレンスライム抑制剤イチネンTASCO
7,998税込8,798
1パック(12個)
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
ドレン管用洗浄剤 イチネンTASCOドレン管用洗浄剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個(2kg)ほか
当日出荷
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。 ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO食品機械用シリコーンスプレーイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
壁掛用洗浄シート イチネンTASCO壁掛用洗浄シートイチネンTASCO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
クーリングタワー用水処理剤 イチネンTASCOクーリングタワー用水処理剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
支持金具 イチネンTASCO支持金具イチネンTASCO(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
冷却水系スライム・スケール防止剤 イチネンTASCO冷却水系スライム・スケール防止剤イチネンTASCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO壁掛け用洗浄シートイチネンTASCO(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
エアコン洗浄用のシートです。
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
支持金具固定プラ イチネンTASCO支持金具固定プライチネンTASCO(2件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック寸法(mm)30×330
ドレン用サクションポンプ イチネンTASCOドレン用サクションポンプイチネンTASCO(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCOドレンパン・ドレン配管洗浄剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
冷却水系多目的処理剤 イチネンTASCO冷却水系多目的処理剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(20kg)
当日出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
アルカリ排水中和剤 イチネンTASCOアルカリ排水中和剤イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個(10kg)
当日出荷
仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
エアダスター イチネンTASCOエアダスターイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので逆さまに使用しても液化ガスの噴出はありません。
容量(mL)350
食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO食品機械用潤滑剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤) イチネンTASCOスーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
排水管洗浄剤 イチネンTASCO排水管洗浄剤イチネンTASCO
2,098税込2,308
1個(600g)
当日出荷
仕様固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!! PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
シリコーン滑走剤 イチネンTASCOシリコーン滑走剤イチネンTASCO
999税込1,099
1個
欠品中
仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
白色食品機械用グリース イチネンTASCO白色食品機械用グリースイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
レジオネラ属菌殺菌洗浄剤 イチネンTASCOレジオネラ属菌殺菌洗浄剤イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
産業用紙ワイパー イチネンTASCO産業用紙ワイパーイチネンTASCO
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
吸水性抜群のローコスト紙ワイパー
入数(枚)300シートサイズ(mm)380×320素材パルプ
シリコーングリーススプレー イチネンTASCOシリコーングリーススプレーイチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml危険物の類別非危険物
デグリザーX イチネンTASCOデグリザーXイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCOサクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
オープン型エアコン洗浄シート イチネンTASCOオープン型エアコン洗浄シートイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
静電防止スプレー イチネンTASCO静電防止スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
839税込923
1個(220mL)
当日出荷
仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
壁掛用エアコン洗浄シート イチネンTASCO壁掛用エアコン洗浄シートイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。
材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)厚さ(mm)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
パーツ&ブレーキクリーナー イチネンTASCOパーツ&ブレーキクリーナーイチネンTASCO
689税込758
1個
欠品中
仕様840mLジャンボ缶のお徳用タイプです。逆さ吹きOK。840ml
クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCOクリンビューpro(ガラス用洗浄剤)イチネンTASCO
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
冷却型潤滑剤 イチネンTASCO冷却型潤滑剤イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します! -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCOエアコン室外機フィンコート剤イチネンTASCO
2,898税込3,188
1個(400mL)
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
スケール除去剤用中和剤 イチネンTASCOスケール除去剤用中和剤イチネンTASCO
7,898税込8,688
1個(10kg)
当日出荷
仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
高輝度・化粧用補修材 イチネンTASCO高輝度・化粧用補修材イチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様高輝度のある亜鉛メッキ面に仕上ります!! 亜鉛メッキ面についたスリキズやメッキ焼けの化粧補修に最適!! 一液性のエアゾールスプレータイプのため手軽に使用できます。容量…420mL