カテゴリ

  • 測定用品(43)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(383)
  • SMC(260)
  • ミツビシ(151)
  • スバル(123)
  • トヨタ(99)
  • 旭計器工業(83)
  • エスコ(79)
  • ニッサン(46)
  • CAPTAIN STAG(34)
  • TRUSCO(32)
  • 近藤製作所(29)
  • KANA(片山チエン)(26)
  • INAX(LIXIL)(25)
  • 京セラ(23)
  • マキタ(23)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • 三木プーリ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aー45」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ディスプレイ液晶表示対象電線交流/直流両用
  • フレアジョイント イチネンTASCO

    フレアジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合銅管径5/16"(7.93mm)
  • 高低圧交流用検電器 イチネンTASCO

    高低圧交流用検電器

    イチネンTASCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    高圧キュービクルメンテナンスに最適です。縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電。音響発光式。皮ケース付。定格電圧…7000V。使用電圧…AC80~7000V。使用電池…ボタン電池(LR-44)×2(付属品)。動作表示…断続発光と断続音。全長・質量…L215~815mm(伸長時)・140g
    使用電圧範囲(V)AC80~7000
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
  • 安全非接触式検相器 イチネンTASCO

    安全非接触式検相器

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
  • 低圧用交直両用検電器(防水、LED付) イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器(防水、LED付)

    イチネンTASCO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    LED照明…有り(オートパワーオフ機能)。使用電圧範囲…AC 50V~600V DC 12V~750V。動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能。防水性能…IPX4相当。全長・質量…141mm・約25g(電池除く)。使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個 。充電式電池は使用不可
  • ペン型デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    ペン型デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
  • デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様真の実効値 ポケットサイズテスタ600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600mV/6/600V) ±1.0%rdg±5dgt測定範囲|交流電圧600mV/6/60/600V (入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6/60V)(50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6/60V)(45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600V)(50/60Hz) ±2.0%rdg±8dgt(600V)(45~500Hz)測定範囲|抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40MΩ)
  • ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    ACデジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
    最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
  • デジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
  • クランプテスタ イチネンTASCO

    クランプテスタ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
    付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書寸法(mm)99×144×43定格電圧(V)125/250/500目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)有効最大表示値100MΩ
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様交流専用検電器 LEDライトは約30秒でオートパワーオフ 感度調整可能 工具不要で可能AC50~600V使用電池LR44(1.5v)×2寸法・質量W22×D130×H24.5mm・22g
  • フォークカレントテスタ イチネンTASCO

    フォークカレントテスタ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様オープンセンサでAC/DCの電流測定が可能です。 真の実効値測定で歪んだ波形に威力を発揮します。 電圧感知機能で活線チェック。 DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチ ゼロ調整。 オートパワーOFF機能 データホールド機能(ACA/DCAのみ)ACA0~100.0A DCA0~±100.0A測定範囲|電圧感知機能(NCV機能)NCV:非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)80V以上の電圧検出時に”HI”表示の点滅およびブザーの断続音クレストファクター波高率2.5
  • マルチテスター イチネンTASCO

    マルチテスター

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様導通ブザー付アナログテスタ 多機能のアナログマルチテスタです。 導通ブザー、電池消耗チェック、LEDチェック、温度測定機能付(別売温度プローブを使用して) 携帯用ケース付0.3/3/12/30/120/300/600V測定範囲|交流電圧12/30/120/300/600V測定範囲|直流電流60μ/30/300mA
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様小型・軽量ミニクランプ 小型・軽量ポケットタイプ データホールド付・オートパワーオフ(約10分)交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
  • クランプメーター イチネンTASCO

    クランプメーター

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
  • 大口径クランプリーカー イチネンTASCO

    大口径クランプリーカー

    イチネンTASCO
    60,980税込67,078
    1個
    翌々日出荷
    CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
    仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書アズワン品番67-3075-78
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • 精密測定コードセット イチネンTASCO

    精密測定コードセット

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
    仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組アズワン品番67-3118-51
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    データホールド機能付。 オートパワーオフ機能付。 超小型サイズで制御盤等の狭い所で便利に使用できます。
    付属品ソフトケース、電池測定範囲交流電流:30/300A質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×23×152分解能0.01A(30Aレンジ)/0.1A(300Aレンジ)使用電池ボタン電池(LR-44)×2クランプ径(Φmm)最大33レンジ切替オートレンジ使用回路電圧AC600V以下
  • 2レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    2レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 低圧用検電器(AC80600V) イチネンTASCO

    低圧用検電器(AC80600V)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
  • 漏電遮断機テスター イチネンTASCO

    漏電遮断機テスター

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    仕様漏電ブレーカーの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) リモート測定機能を使用すれば、測定コードを端子につなぐだけで自動的に測定が可能です。最初に回路の電圧を表示し、1秒後に動作時間または感度電流の測定が開始されます。 電圧自動判別 100V回路、200V回路、400V回路を自動的に判別するため電圧の切替が必要ありません。 感度電流測定 試験電流を自動的に増加させ、トリップした時点での電流値を表示します。 接触電圧自動検出 アースを用いた測定の際、接地不良による感電を防ぐため、漏電遮断器テスト時(試験電流を流したとき)に接地電極または保護導体の電圧を自動検出し、AC50Vにて測定を停止し、警告します。注:本器では、反限時形漏電遮断器において、試験電流:「定格感度電流の2倍」「500A」の測定ができません。(JIS C 8371)上記以外の配線方法もありますので、詳細につきましては取扱説明書をご確認ください。×5|×1|×1/2|感度電流(mA)動作時間・感度電流測定|定格電圧100V±10% 200V-10~+32%400V±10% 50/60Hz動作時間・感度電流測定|定格感度電流15/30/50/100mA|15/30/50/100/200/500mA|15/30/50/100/200/500mA
  • 絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 絶縁・接地抵抗計 イチネンTASCO

    絶縁・接地抵抗計

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
  • デジタルマルチメーター イチネンTASCO

    デジタルマルチメーター

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
  • デジタルミニクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルミニクランプテスタ

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
  • 交流・直流電流用デジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    交流・直流電流用デジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様活線チェックが可能な、NCV機能 最小値/最大値の記録ができるMIN/MAX機能 測定変位が表示できるREL機能 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・温度プローブ(TA451KP-10A)(別売)0~600.0A測定範囲|直流電流0.6~600.0A測定範囲|交流電圧6/60/600V
  • デジタルマルチメータ(コードリール機構) イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ(コードリール機構)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
  • 交流用高低圧検電器 イチネンTASCO

    交流用高低圧検電器

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様断続、連続の音光表示で高低圧の判別ができます。 切換スイッチなしで操作が簡単です。 安全な二重耐圧・防水構造。 音響発光式 7000V使用電圧AC80~7000V使用電池単4乾電池×2(付属品)
  • 接地抵抗計 イチネンTASCO

    接地抵抗計

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
  • 3レンジデジタル絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジデジタル絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
  • 漏れ電流測定用クランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流測定用クランプテスタ

    イチネンTASCO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
  • 配線チェッカ イチネンTASCO

    配線チェッカ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセントの回路探査に威力を発揮!100~130Vrms,200~250Vrms(50/60Hz)送信機|電源接続した電源ラインから受信送信機|消費電流80mA以下
  • デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付) イチネンTASCO

    デジタル絶縁・接地抵抗計(メモリ機能付)

    イチネンTASCO
    84,980税込93,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ