カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(4)
- ホンダ(117)
- MAZDA(マツダ)(90)
- SMC(62)
- ミツビシ(51)
- スバル(32)
- エスコ(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- ADVANTEC(16)
- ベン(13)
- ケナメタル(11)
- サンコー(三甲)(11)
- ALCANhands(11)
- コンサス(9)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- ナベヤ(8)
- トヨタ(8)
- ブランドをもっと見る
「a142」の検索結果
特価

デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個欠品中持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
真空計 68Φ
イチネンTASCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表示圧力範囲(MPa)0~-0.1取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付外径(Φ)68
デジタルミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
置針付真空計(検査合格証明書付) 80Φゲージ
イチネンTASCO(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷表示圧力範囲(MPa)0~-0.1仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φ)80
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV仕様気密用バルブ付寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様真空計:40Φ、TA142BP=0~-0.1MPa(0~-760mmHg)ボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス、(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付※ボールバルブは気密保持用になります。
真空計 63Φ(グリセリン入り耐震)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)63真空範囲0~-100kPa(ゲージ圧表示)
デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様デジタルミニ連成計:45Φ、TA141DM=-0.1~5.0MPaボディサイズ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)、気密用バルブ付アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空計
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
真空計 60Φ(右まわり式)
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷通常の圧力計と同じ右まわり(時計まわり)の真空計です。取付ネジ径1/8NPT外径(Φmm)60表示圧力範囲(kPa)0~-100
真空ゲージキット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径1/4フレア(ポンプ側・ポート側)付属品1/4フレアメス×5/16フレアオスアダプタ外径(Φmm)80(ゲージ)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
R410A/R32用 真空ゲージキット
イチネンTASCO(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
アナログマルチゲージキット(V-TAS)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!。これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。機能真空引き専用バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~0接続ポート5/16”フレア
ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空ゲージキット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス保護等級IP54相等連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
真空ゲージキット(1/4接続)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット
イチネンTASCO(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 真空引きの真空度のチェックに 逆圧防止用ボールバルブ付用途TA150SB、TA150SR用付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.7外径(Φmm)68(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
真空ゲージキット(5/16接続)
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット
イチネンTASCO¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
ヒートポンプ用ドライヤー (ロー付タイプ) 5/8
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様UL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)142温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97