カテゴリ

  • 溶接用品(82)
  • 空調・電設資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(531)
  • エスコ(70)
  • X.A.M(67)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • 旭精工(36)
  • イマオコーポレーション(31)
  • NAKANO(30)
  • ホンダ(28)
  • アカギ(26)
  • コガネイ(25)
  • RS PRO(25)
  • コバルテック(25)
  • スバル(22)
  • マキタ(21)
  • サンドビック(17)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a37」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCOTAS MAPPガスボンベイチネンTASCO
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
TA379MRシリーズ専用ガス(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス内容量(g)400
銀ロウ用フラックス イチネンTASCO銀ロウ用フラックスイチネンTASCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(150g)
当日出荷
仕様内容量…150g
TAS GAS HYPER イチネンTASCOTAS GAS HYPERイチネンTASCO
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
内容量(g)230
交換用超小型チッソボンベ イチネンTASCO交換用超小型チッソボンベイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
純窒素。 使い切りタイプ。
タイプ使い切り内容量(mL)98空気圧力(MPa)18.6
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mm イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mmバーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
マッププロ用ターボ(スクリュー)火口 イチネンTASCOマッププロ用ターボ(スクリュー)火口イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット イチネンTASCO小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキットイチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200
TAS GAS(タスガッス) イチネンTASCOTAS GAS(タスガッス)イチネンTASCO
749税込824
1個
当日出荷
プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1内容量(g)200
ロウ付用フラックス イチネンTASCOロウ付用フラックスイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個(150g)
当日出荷
冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
ショートサイズ溶接器 イチネンTASCOショートサイズ溶接器イチネンTASCO(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用火口♯100、♯200、♯315
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
TAS MAPPリング火口キット イチネンTASCOTAS MAPPリング火口キットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー1 1/2"まで使える人気のリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 1 1/2"
鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO鉛フリーハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
ホースバーナーアッセンブリ イチネンTASCOホースバーナーアッセンブリイチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
L型ショートサイズ溶接器(カプラー付) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(カプラー付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315付
溶接用カプラー(アセチレンバーナー用) イチネンTASCO溶接用カプラー(アセチレンバーナー用)イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細カプラー仕様。
使用ガスアセチレン
カートリッジボンベバルブ イチネンTASCOカートリッジボンベバルブイチネンTASCO
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
L型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCOL型ショートサイズ溶接器(アセチレン・サンソ用)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g 火口…#100、#200、#315―
TAS MAPPターボ火口キット イチネンTASCOTAS MAPPターボ火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナースクリュー炎で作業効率抜群セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
TAS MAPP小リング火口キット イチネンTASCOTAS MAPP小リング火口キットイチネンTASCO
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
手軽に使える高火力バーナーの決定版最高温度MAX2,200℃自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー取り回しやすいリング火口セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m)1.5硬ロウ付【能力】(目安)~ 7/8"
二口チップ イチネンTASCO二口チップイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO自動着火ワイドトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm) イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ90°(6.4mm)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
チップサイズ…6.4mmTA371F-10にしか装着出来ません。
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホースイチネンTASCO
58,980税込64,878
1セット
欠品中
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ(Φ7.9)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(3.6m)収納ケース
マッププロボンベスタンド イチネンTASCOマッププロボンベスタンドイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
溶接器(サンソ・アセチレン用) イチネンTASCO溶接器(サンソ・アセチレン用)イチネンTASCO
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
使用ガスアセチレン仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―
自動着火ターボトーチ イチネンTASCO自動着火ターボトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
テーパーノズル イチネンTASCOテーパーノズルイチネンTASCO
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ねじ径M16P1.5メス
ガングリップホース イチネンTASCOガングリップホースイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
マッププロ用オプション。
対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5Sホース長さ(cm)150
マッププロ用リング火口 イチネンTASCOマッププロ用リング火口イチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200火口径(Φmm)43(1-1/2″迄溶接)
マッププロ用小リング火口 イチネンTASCOマッププロ用小リング火口イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
TAS MAPPシングルバーナーキット イチネンTASCOTAS MAPPシングルバーナーキットイチネンTASCO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
TAS MAPPトリプルバーナーキット イチネンTASCOTAS MAPPトリプルバーナーキットイチネンTASCO
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。
セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
チッソブロー用ノズル イチネンTASCOチッソブロー用ノズルイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
アルミ製。
接続口径(inch)1/4フレア適合管径(Φinch)1/4~11/4
チッソブロー イチネンTASCOチッソブローイチネンTASCO
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9容量(L)(ボンベ)2.1ケース寸法(mm)530×240×110ホース長さ(m)3適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
火口 イチネンTASCO火口イチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
TAS MAPPダブルバーナーキット イチネンTASCOTAS MAPPダブルバーナーキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)ホース長さ(m)1.5火炎温度(℃)2200燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付 イチネンTASCO中型溶接器(アセチレン・サンソ用)カプラー付イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
使用ガスアセチレン・サンソ仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500付