カテゴリ
- 作業工具(22)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(666)
- BIGM(丸山製作所)(286)
- 京セラ(77)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- IDEC(和泉電気)(41)
- 新ダイワ(41)
- ノーブランド(38)
- X.A.M(37)
- メディアカバーマーケット(36)
- 日東工業(35)
- 旭精工(33)
- マキタ(33)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(26)
- テンパール工業(26)
- アカギ(26)
- omron(オムロン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- ハリケーン(22)
- ブランドをもっと見る
「a52」の検索結果

エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
油圧エキスパンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダ
イチネンTASCO¥102,000税込¥112,2001台4日以内出荷作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
エキスパンダーセット
イチネンTASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
チタン刃スクレーパー
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
電動式油圧エキスパンダ
イチネンTASCO¥369,800税込¥406,7801個5日以内出荷仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
油圧L型エキスパンダセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
オプションヘッド
イチネンTASCO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダ本体のみ
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
油圧ポンプ
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
エアコン洗浄機
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット
イチネンTASCO¥83,980税込¥92,3781セット欠品中オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット
イチネンTASCO¥92,980税込¥102,2781個翌々日出荷エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。