カテゴリ
- 作業工具(62)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(4)
- SMC(9,376)
- MAZDA(マツダ)(831)
- ミツビシ(347)
- ホンダ(333)
- BIGM(丸山製作所)(236)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- エスコ(103)
- ニッサン(100)
- スバル(92)
- トヨタ(88)
- 横浜ディスプレイミュージアム(77)
- マキタ(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(58)
- リヒトラブ(42)
- メディアカバーマーケット(42)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- IDEC(和泉電気)(36)
- 旭精工(33)
- ブランドをもっと見る
「a73」の検索結果

4サイズバルブキーレンチ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアコンのサービスポート開閉用に。全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
ピンポンチセット
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
QC六角軸変換アダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。差込角(mm)12.7(1/2″)差込角対辺(mm)6.35
4サイズバルブキーレンチ(72ギア)
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様72ギア採用で、狭い場所でも作業が楽に行えます。 サイズ …1/4″×3/8″、3/16″×5/16″ (四角)
全ネジ用ナット早回しビット
イチネンTASCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
コードレス電動アシストドライバー
イチネンTASCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35アズワン品番65-5704-22
パワーグリップスタビードライバー
イチネンTASCO¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)成型樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
QCソケット シングル
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
軸交換式ソケット
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117適合軸(mm)6.35ソケットサイズ(mm)10×13
全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)
イチネンTASCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
QCソケット ダブル アウトスライド
イチネンTASCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
8in1 リバースラチェットレンチ
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681足翌々日出荷1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
QCソケット シングル ショート
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)ソケット形状6角
フレアナットレンチセット
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷セット内容17mm×22mm(1/4×3/8)×1本24mm×27mm(1/2×5/8)×1本32mm×36mm(3/4×3/4)×1本専用収納袋
タッチラチェットスタビー
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様市販の6.35片側タイプビットも取付可能。 シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38軸径(Φmm)6.35全長(mm)38質量(g)57軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)38材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)アルミ商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フレアーナットレンチセット(R410A)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
ラバーグリップドライバーセット
イチネンTASCO¥2,198税込¥2,4181セット4日以内出荷仕様サイズと種類をグリップカラーで判別できます。 #2×100と6.3×100のサイズには軸部にローレットが入っており、簡単なヤスリや早廻しに便利です。セット内容+1/-5.5/+2/-6.3軸径(Φmm)5.5/6.3全長(mm)250質量(g)388軸径(inch)7/32、1/4グリップ径(Φmm)28/32材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)PP/PVC商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
片目片口スパナセット(7本組)
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481セット(7本)4日以内出荷グッドデザイン賞製品採用。対辺(mm)8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17・19×19
ベビードライバー
イチネンTASCO¥219税込¥2411個5日以内出荷仕様No.00全長(mm)126軸径(Φmm)3全長(mm)126質量(g)11グリップ径(Φmm)12.5材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷仕様1/4″×125軸径(Φmm)6全長(mm)238質量(g)110グリップ径(Φmm)33材質(軸)クロムモリブデンSCM435+硬鋼鋼材(はがね)材質(グリップ)プラスチック商品構成単品