カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(42)
- 作業工具(18)
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(119)
- omron(オムロン)(94)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 旭計器工業(51)
- 三菱電機(50)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- RS PRO(45)
- コガネイ(41)
- INAX(LIXIL)(39)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- サンドビック(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- アカギ(26)
- ノーブランド(24)
- StarTech.com(24)
- 旭精工(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- ブランドをもっと見る
「a85」の検索結果
特価

Mバーカッター
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
ラチェットケーブルカッター
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g全長(mm)252
配管バンド早回しレンチ
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
8機能ノンスリップスイベルレンチ
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
電工VAストリッパー
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯切断能力(Φmm)2.0
Cチャンカッター
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体全長(mm)500
差込み型コネクター
イチネンTASCO¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から5日以内出荷電線の被覆をむき、差込むだけで接続可能です。定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0
通線ライン
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。長さ(m)グリーン10、オレンジ30線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
イチネンTASCO¥6,198税込¥6,8181台翌々日出荷新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g全長(mm)240
TA858DB用固定刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用固定刃使用できるアングルのサイズー
レースウェイカッターP
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
レースウェイカッターD
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
TA858DA用可動刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用可動刃使用できるアングルのサイズー
TA858DA用固定刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DA用固定刃使用できるアングルのサイズー
スルーラインジョイント
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷仕様摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 蛍光色なので、暗いところでもよく識別でき、安心して作業ができます。 キズ、衝撃に強く、折損や破断しにくい。 リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)Φ4.5mm長さ1.5m組数5本
TA858DB用可動刃
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100gTA858DB用可動刃使用できるアングルのサイズー
ケーブルストリッパー
イチネンTASCO¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
エンビ鋸
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。本体(刃長 240mm)
TA850R-50用下刃
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-50用下刃使用できるアングルのサイズー
TA850R-40用下刃
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858R-40用下刃使用できるアングルのサイズー
TA850L-50用下刃
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様RおよびLアングルを手動で一発、素早く切断できます。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入でき、位置決めが一発で決まります。 サイズ…W90×H170×全長970mm 質量…7000gTA858L-50用下刃使用できるアングルのサイズー