カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • スマイルキッズ(9)
  • StarTech.com(9)
  • MAGICSHINE(8)
  • ケルヒャー(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(4)
  • ピジョン(3)
  • タケヤ化学工業(3)
  • タマハシ(3)
  • brembo(3)
  • ALPSystems(3)
  • KTC(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(2)
  • ヤガミ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br400g」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能グリース(10本入) イチネンTASCO

    万能グリース(10本入)

    イチネンTASCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(400g×10本)
    翌々日出荷
    リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10
    危険物の類別非危険物
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • 6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
    バッテリー容量(Ah)4.9
  • 3.9mm全方向先端可動式内視鏡 イチネンTASCO

    3.9mm全方向先端可動式内視鏡

    イチネンTASCO
    ¥799,800税込¥879,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
    長さ(m)1.5ディスプレイ5インチバッテリー容量(Ah)4.9先端径(Φmm)3.9