カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • X.A.M(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • NAKANO(8)
  • 岩田製作所(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • TDK(3)
  • デュオ(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • サンドビック(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 旭産業(エアーゲージ)(2)
  • パール金属(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • JTC(2)
  • アイゼン(2)
  • ホシモト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-452」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式