カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • JTC(6)
  • アサヒ工具(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • スワロー電機(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ELPA(2)
  • アイゼン(2)
  • ALCANhands(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • X.A.M(2)
  • DIAMOND(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • TOSPACK(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アサダ(1)
  • 岩崎電気(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c417」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
    仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
  • 90°側視ミラー イチネンTASCO

    90°側視ミラー

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
  • マグネットキャッチャー イチネンTASCO

    マグネットキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    カメラ先端部に取付けることにより、金属片などの異物を磁石により引きつけ、取り除くことができます。
  • フックキャッチャー イチネンTASCO

    フックキャッチャー

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。 補助器具・保護器具。 Φ10mmカメラプローブ対応器具。 カメラ先端部に取付けることにより、フック部分で異物をひっかけて取り除くことができます。
  • 保護スリップボール(オプション) イチネンTASCO

    保護スリップボール(オプション)

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    カメラ部を保護し、異物を避けながら滑るように対象物内部へ進入していきます。
    適合Φ10mmカメラプローブ対応器具
  • インターロックカメラプローブ イチネンTASCO

    インターロックカメラプローブ

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
    素子CMOS素子