カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- CKD(121)
- HEIKO(27)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- SKC(環境測定)(59)
- アイトス(64)
- エスコ(75)
- コフロック(27)
- ダイヘン(673)
- トーキン(123)
- パナソニックコネクト(138)
- ヤマト産業(74)
- ヤマニパッケージ(47)
- 三菱電機(30)
- 日本サニパック(33)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(37)
- 東安(47)
- 特殊電極(31)
- 神戸製鋼(35)
- ブランドをもっと見る
「co2」の検索結果

二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)0~30000検知原理NDIR式、半導体式使用温度範囲(℃)0~50質量(g)304電源USB給電、006P型9Vアルカリ乾電池連続使用時間(時間)約10使用電源006P型9Vアルカリ乾電池、、USB給電対象ガスCO2警報方式CO2濃度アラーム検知方式NDIR式、半導体式通信機能USB警報設定値(2段階警報)任意変更可能分解能(ppm)1データロギング有無有
ニ酸化炭素(CO2)検知器
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ケース付。仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/4"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7
イチネンTASCO¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
レバー式ベンダー(R=4D)
イチネンTASCO¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
ハイブリッドファン
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。色ハーフクリア外径(Φmm)700~900