カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • Flir(フリアーシステムズ)(16)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • カイセ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flir e6」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
57,980税込63,778
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)計測範囲-20~400℃検出器非冷却マイクロボロメーター視野角55×43° (±1°温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hz撮影距離(cm)15~(30~)パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイールモードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550精度(℃)±2または±2%(環境温度25ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.05画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO