カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • SMC(204)
  • エスコ(94)
  • フジキン(48)
  • フジトク(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 椿本チエイン(12)
  • 大阪コネクター製造(11)
  • 潤工社(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 八州電工(5)
  • RS PRO(5)
  • CKD(4)
  • イハラサイエンス(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • 常栄継手工業(4)
  • 吉田商事(4)
  • アズワン(3)
  • ウシオライティング(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6.35」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO

    全ネジ用ナット早回しビット

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
  • コードレス電動アシストドライバー イチネンTASCO

    コードレス電動アシストドライバー

    イチネンTASCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
    仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35アズワン品番65-5704-22
  • ラチェットめがね用アダプター イチネンTASCO

    ラチェットめがね用アダプター

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • レーザー距離計 イチネンTASCO

    レーザー距離計

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用。ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!。専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)。光源…レーザーダイオード。波長…515nm出力1mW以下(クラス2)。測定可能範囲…距離測定 : 0.05~50m 傾斜測定 : 0~360°。最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°。測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)。使用温度範囲…-10℃~+45℃。保管温度範囲…-20℃~+70℃。電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本。電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー。自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)。サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm。質量…170g。防塵・防水性能…IP65。三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)。標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)
    測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50測定精度(mm)±1.5
  • 全ネジソケット(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO

    全ネジソケット(3/8”・1/2”兼用)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様軽天・ケーブルラックの作業に! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 サイズ…全長73mm、最大径Φ30mm 質量…130g 適合ボルトサイズ…W 3/8、W 1/2