カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- 雅(35)
- キクチ科学研究所(2)
- 制研化学工業(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- TKK(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「h3078」の検索結果
特価

乾式コンプレッサー(オイルレス)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯