カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • ナリカ(16)
  • CKD(11)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Sanko IB(2)
  • アサダ(1)
  • EPSON(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • スバル(1)
  • つくし工房(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ハイロジック(1)
  • ミツビシ(1)
  • スマートバリュー(1)
  • D'Addario(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-463」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
  • フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(クワトロ)

    イチネンTASCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式