カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(3)
- 扶桑精機(415)
- SMC(329)
- 四国化成(58)
- 山崎実業(45)
- CKD(42)
- ホンダ(42)
- エスコ(32)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- スーパー工業(28)
- SDG株式会社(25)
- エステー(23)
- CORELLE(コレール)(20)
- マリアンヌ製靴(18)
- アマノ[事務用品/清掃用品](17)
- 岩崎電気(16)
- 日立産機システム(15)
- 住化アグリテック(15)
- Aron(アロン化成)(14)
- 日立(13)
- ブランドをもっと見る
「misuto」の検索結果

エアークーラー(超低温空気発生器)
イチネンTASCO¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
ミスティングノズル(黄)
イチネンTASCO¥2,590税込¥2,8491個3日以内出荷TA180MA、TA180RGYの交換用ミスティングノズルです。適合TA180MA用TA180RGY用色ノズル:黄吐出水量(L/h)5.5(6MPa時)吐出水量(L/min)毎時(毎分):0.091
エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)
イチネンTASCO¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
バッテリーエアコン洗浄機
イチネンTASCO¥129,000税込¥141,9001台7日以内出荷高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個欠品中HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)