カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- BRADY(1)
- CKD(8)
- PROST's(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- アトム興産(4)
- サンドビック(2)
- セイキ製作所(1)
- タカノ(1)
- ハンマーキャスター(32)
- 京セラ(5)
- 廣杉計器(2)
「pr-430」の検索結果
特価
関連キーワード

高精度リークテスター
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら