カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(96)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- BBKテクノロジーズ(12)
- EIKO(栄工舎)(20)
- EKチェーン(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- JTC(18)
- Modes(9)
- TRUSCO(11)
- YAMAZEN(山善)(8)
- アサダ(26)
- アールウィズエイチ(14)
- エスコ(18)
- スリーピース(10)
- デンゲン(42)
- リークラボ・ジャパン(9)
- ワザアリツールズ(14)
- 岡崎精工(9)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る
「r134」の検索結果
特価

R134a サービス缶バルブ
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R134a用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口M10P1.5フレアオス
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134aカーエアコンサービスキット
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個当日出荷圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。適合R134a用セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。用途R134a、R404A用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8
R134a用アクセスコネクター
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3個)当日出荷サービスポートの無いR134aの機器にサービスポートを付けることができます。仕様1/4"銅管付、M10P1.5フレア(ムシ付)適合R134a用全長(mm)235対応冷媒種別R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物



R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷適合R134a用セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)150
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
R404A・R134a ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
R404A・R134a ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8



R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a セーフティファスター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。1/4フレアオス×1/4フレアメス。R407C/E、R404A、R507A、R134a用
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から6日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。用途R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)
イチネンTASCO¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷新冷媒用ロングチャージホースです。用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80



R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°
イチネンTASCO¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)100
チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
チャージホースセット(R134a)100cm 片側60°
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)100



チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷高圧耐用ニードルパッキン採用用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア